Beli Mesin Gerinda Botol di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  5. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  6. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  7. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  8. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  9. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Part Number: 060127A3K0
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  10. KOBE RED LINE Die Grinder With Safety Throttle
    Mulai

    Rp949.900

    KOBE RED LINE Die Grinder With Safety Throttle
    Deskripsi:
    GD2206L 1/2hp motor delivers 23.000 precisely controllable rpm in the palm of your hand making it ideally suitable for polishing, buffing and grinding. The robust and durable single piece aluminium body houses the 1/2HP motor and precision balanced bearings provide reliability in the most demanding of industrial/automotive applications. The trigger has a safety catch to prevent accidental starts. Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8inch). Air pressure: 90psi. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 93dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 5.4m/s2. Overall length: 170mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Air consumption: 4CFM
    • Exhaust Location: Rear
    • For use with: Carbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Quick Change Discs Sanding Bands
    • Horsepower: 0.50hp
    • Tool Application: Buffing, Grinding and Polishing
    • Overall Height: 64mm
    • Workplace Application: Industrial
    • Part Number: KBE2702024K
  11. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  12. monotaro Air Grinder Set
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Air Grinder Set
    Deskripsi:
    It is a small type grinder. With a collet chuck, you can install a shaft-attached wheel of various shapes of 6 mm shank.. Finish grinding of small parts etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Set Contents: Air grinder body x 1, 1/4 coupler x 1, wrench x 2, collet chuck 3 mm, 6 mm x 1, 6 mm Whetstone with shaft x 5, 3 mm Whetstone with shaft x 5
    • Overall Length (mm): 190
    • Body Weight (kg): 0.68
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Collet Size (mm): 6
    • Use Hose Diameter (mm): 6.5
    • Air Consumption (L/minute): 96
    • Revolution Per Minute (rpm): 22000
  13. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  14. monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)
    Deskripsi:
    It can be used for surface grinding.Because it has less vibration, it is suitable for long-term work. Since the set contents are substantial, it is convenient to carry.. For surface grindingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
    • Accessories: One body, one air hose (1.45 m), one hose cover, one hose joint, one pin, 1 Φ 30 rubber pad, 4 buffs, 6 paper
    • Overall Length (mm): 140
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Spindle: M7-P0.75
    • Wheel size (mm): 30
    • Air Consumption (L/minute): 120
    • Connection diameter (phi mm): Air: 6
    • No Load Rotation Speed (rpm): 23500
  15. KOBE RED LINE Gd22Lk 6mm Air Die Grinder Kit
    Mulai

    Rp1.499.900

    KOBE RED LINE Gd22Lk 6mm Air Die Grinder Kit
    Deskripsi:
    GD22LK Kit Includes straight die grinder with 3 and 6mm collets, collet spanner, 10 assorted mounted points and robust blow moulded case. GD2206L Straight Die Ginder: Industrial quality die grinder, suitable for polishing, buffing and grinding. Robust and durable single piece aluminium body. 1/2hp motor and precision balanced bearings provide reliability in the most demanding of industrial/automotive applications. Trigger has safety catch to prevent accidental starts. Specifications: Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8 Inch). Air pressure: 90psi. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 93dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 5.4m/s2. Overall length: 170mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Air consumption: 4CFM
    • Exhaust Location: Rear
    • For use with: Carbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Quick Change Discs Sanding Bands
    • Horsepower: 0.45hp
    • Tool Application: Grinding Polishing
    • Overall Height: 64mm
    • Workplace Application: Industrial
    • Part Number: KBE2702030L
  16. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  17. TRUSCO Mounted Grinding Wheel A Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)
    60%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Mounted Grinding Wheel A Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)
    Deskripsi:
    Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.
    atribut:
    • Purpose of Use: High hardness A (blue)whetstone with shaft. Optimum: castings, standard steel materials, low carbon steel, carbon steel (raw materials). Suitable: ductile, malleable, meehanite, carbon tool steel (SK).
Daftar Harga Mesin Gerinda Botol Terbaru November 2026
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)Rp329.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.199.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
BITEC Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)Rp819.900
Makita Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)Rp1.199.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)